自転車 ペダル クリップのおすすめ人気ランキング

2026/04/27更新
214件の「自転車 ペダル クリップ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「自転車 ペダル 軸」、「子供用自転車ペダル」、「mks 三ヶ島 ペダル」などの商品も取り扱っております。
トウクリップ wellgo(ウェルゴ)ランキング1位
1セット(2個)
999税込1,099
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ハーフクリップ ディープ MKS(三ヶ島)ランキング2位
つま先部分が深くなり大きなシューズでの窮屈感がなくなりました。鉄製。サイズフリー。
付属品ボルト、ナット材質スチールメッキ
1組(2個)
2,298税込2,528
4日以内出荷

ペダル Compact コンパクト ブラック 三ヶ島製作所ランキング3位
ペア重量わずか 233gのCompactは、MKSペダルのなかで最軽量モデルとなります。CNC機械加工による、押し出しアルミワンピースボディのペダル本体は美しい薄型で、両面を踏むことができます。「シングルシールドベアリング」と「ブッシュベアリング」を使用することで回転性能を高め、重量を抑えました。Compact には、 クイックリリースアクスルシステム「Ezy」採用モデルもラインナップしています。
用途ボディ:アルミ押出成型。サイズ:W75 x L67。踏み面:両面。ベアリング:シールドベアリング&ブッシュ。トウクリップ装着 :不可。リフレクター :取付可。おすすめ用途:街乗り。重量:233gブラック
1ペア
9,998税込10,998
4日以内出荷

CAGE CLIP HALF MKS(三ヶ島)ランキング4位
線材を曲げてひとつひとつハンドメイド溶接をした軽やかで美しいフォルムのトゥクリップ 錆に強く汚れもつきにくいステンレス製 靴あたりが優しい丸断面線材を採用 通常のトゥクリップと違いストラップなしで使用するハーフタイプで大きな引き足が不要な方におすすめ ツーリングはもとより街中など乗り降りが多い機会に最適 しっかりと足の位置を固定し正しい位置でペダリングできるのでペダル効率アップ
用途ツーリング、街乗り付属品取り付けネジセット、六角レンチ材質ステンレスステンレス寸法(幅W×高さH)(mm)58×41.5
1ペア
2,698税込2,968
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

CAGE CLIP MKS(三ヶ島)ランキング5位
MKS(三ヶ島)CAGE CLIP
ステンレスの線材を採用し、サビに強く軽やかで美しいフォルムのトゥクリップ ひとつひとつハンドメイド溶接をした逸品 鋭角な部分がない丸断面の線材を使用し、靴への当たりも優しい設計 ストラップとの併用タイプ 軽やかで美しいフォルムは普段使いの自転車やツーリング車にフィット
用途ロード、ツーリング、街乗り付属品取り付けネジセット、六角レンチ材質ステンレスステンレス寸法(幅W×高さH)(mm)58×41.5
1ペア
2,998税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

1セット(2本)
889税込978
当日出荷

1組(2個)
1,498税込1,648
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

通常のトゥストラップと違い、固定にトゥクリップを必要としないため、直接ペダルに固定します。 2本のベルトをペダルに通して、ベルクロになった爪先側のベルトに挟み込むだけの簡単取り付けです。 BMX、MTB、ピスト、クロスバイクなどストリート、シティーユーザーにオススメです。
適合(ペダル)M-21、R025B、B137、M194、M195R、C260、C241寸法(長さL×幅W)(mm)220×52(ベルクロ部分)/290×20×2本(ペダル固定部分)
1セット(1ペア)
2,598税込2,858
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

NJS認定品。 材質はジュラルミン75S。 サイズはS・M・Lの3サイズをご用意しました。
付属品ボルト、ナットシルバー
1組(2個)
1,998税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

クリップしていない時、よりペダリングがしやすいように本体部分が大きくなりました。 アウターにエンデューロ製カートリッジベアリング、インナーに igus 製 LL グライドブッシュ と低抵抗ベアリングを採用、さらにダブルシールで回転性能が長期にわたって持続します。
材質(本体)6061-T6アルミ質量(g)355仕様ウイング部:スチール、ペダル軸:SCM435 鍛造クロモリ、スプリング:300番台ステンレス、インナーベアリング:ブッシュ、アウターベアリング:カートリッジ、リリースアングル:15度、20度、Qファクター:52mm
1セットほか
14,980税込16,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

一般車、完成車に使われるオーソドックスなペダルです。 リーズナブルな価格で補修用に最適です。
寸法(mm)123×70材質樹脂質量(g)340
1セット(2個)
749税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

線材を曲げてひとつひとつハンドメイド溶接をした軽やかで美しいフォルムのトゥクリップ 錆に強く汚れもつきにくいステンレス製 靴あたりが優しい丸断面線材を採用 ハーフタイプのトゥクリップよりもさらに短く、つま先のみをカバーするショートタイプのトゥクリップ ペダルへのアクセスが容易で、安全かつ気軽にペダル効率をアップ 足位置の固定にもつながりスリップ防止にも最適
用途ツーリング、街乗り付属品取り付けネジセット、六角レンチ材質ステンレス長さ(mm)足の甲:20ステンレス寸法(幅W×高さH)(mm)58×42.2
1ペア
2,398税込2,638
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

携帯用ツールがペダルスタンドに早変わりするツーリング必需アイテム 2本のタイヤレバーが脚となり、立ち上げたフックをペダル軸に引っ掛けペダルを載せるだけの簡単装着 ビンディングペダル装着のスポーツ車を含めほとんどのペダルに対応 ツールは2/3/4/5/6mmレンチ、プラスドライバー、タイヤレバーの7種類がセット さらにスマートフォンのスタンドとしても使用可能で撮影や鑑賞に最適
ブラック質量(g)162
1個
3,298税込3,628
4日以内出荷

シルバー仕様リフレクター付材質アルミニウム寸法(mm)98×63×27質量(g)385ベアリングボールスピンドルボロン
1セット(2個)
2,198税込2,418
13日以内出荷

アルミワンピースボディのペダル 力の伝達効率の良いロープロファイル設計 ゴミや砂などが入りにくくなるようにカバー/シーリングしたシールドメカニズムを採用
用途ツーリング、オフロード、街乗り仕様踏み面:片面、トウクリップ装着:必須、リフレクター:取付可材質アルミニウム質量(g)293(ペア)ベアリングボール踏面幅(mm)(横)100×(前後)62
1ペア
2,998税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

MTBなどのハイグレードペダルにも採用される踏面の広いデザイン。リフレクター内蔵
ブラック材質樹脂寸法(mm)107×95.5×28ベアリング2DUスピンドルボロン寸法(inch)(ペダル軸)BC 9/16
1セット(2個)
1,198税込1,318
当日出荷

つま先部分が深くなり大きなシューズでの窮屈感がなくなりました。 鉄製。 サイズはM・L・LLの3種類をご用意しました。
付属品ボルト、ナットメッキ
1組(2個)
2,390税込2,629
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)


ほうきや工具を吊るのにとっても便利!
付属品両面テープ付きクッション備考装着可能寸法、直径15~32mm
1個
429税込472
当日出荷

ストラップレスのハーフタイプのトゥクリップ ツーリングや街乗りなど、大きな引き足が不要な方におすすめ CP皮巻き仕上げのスタイリッシュなデザインでシューズへのキズも防止
用途ツーリング、街乗り付属品取り付けネジセット、六角レンチ材質スチール(鋼鉄)長さ(mm)足の甲:70寸法(mm)トゥ突き出し:60ブラウン寸法(幅W×高さH)(mm)58×28加工クロムメッキ(CP)
1ペア
2,898税込3,188
4日以内出荷